Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YR15 puutalttasarja 3 kpl | AE2NQE

WESTWARD 4YR15 puutalttasarja 3 kpl

Varastossa
Tuote: AE2NQE Malli: 4YR15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuu taltta
Terän materiaaliTaotut ruokailuvälineet
Kahva materiaalikestomuovi
Kahvan tyyppiKruunu muotoiltu teräskorkilla
Palojen lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 4YR17 puutalttasarja 9 kpl | AE2NQF 4YR179€106.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YR15 puutalttasarja 3 kpl
€53.75 / yksikkö