Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YP41 sähkölankaleikkuri 8 tuumaa kokonaispituus 2 1/2 leikkaus | AE2NKM

WESTWARD 4YP41 sähkölanganleikkuri 8 tuumaa kokonaispituus 2 1/2 leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2NKM Malli: 4YP41

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajat Sakset
SäädettäväEi
Terän reunaSuoraan
Terän materiaaliRuostumaton teräs
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluSormus ja laajennettu jousi
Kahva materiaaliNylon
Kahva tyyliTaipunut
Kahvan tyyppiSuora, ergonominen suurennetulla alaosalla
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus2.5 "
Kokonaispituus8"
Pistetyyppiterävä
Ensisijainen sovellusSähkö ja viestintä
Kärjen muototerävä
TyyppiOikealle / vasemmalle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8213009000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YP41 sähkölanganleikkuri 8 tuumaa kokonaispituus 2 1/2 leikkaus
€37.97 / yksikkö