Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4UM94 Jobber -poranteräsarja 26-osainen pikateräs 118 astetta | AD9TMV

WESTWARD 4UM94 Jobber-porasarja 26 kpl Letter High Speed ​​Steel 118 Degrees

Varastossa
Tuote: AD9TMV Malli: 4UM94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiKirje
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä26
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Koot sisältyvätZ

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitan tyyppiSuorittaa loppuuneräPalojen lukumääräPistekulmaKoot sisältyvätHinta
WESTWARD 6NTA5 Jobber -poranteräsarja 1 / 16-1 / 2 tuumaa 29 kpl | AE9YLY 6NTA5Murto-tuumaKirkasJobber-pora-aihio29135 Tutkinnot1/16", 3/64", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"€54.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4UM94 Jobber-porasarja 26 kpl Letter High Speed ​​Steel 118 Degrees
€162.72 / yksikkö