Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4UM74 hopea/deming pora 3/4 High Speed ​​Steel 118 Deg | AD9TLY

WESTWARD 4UM74 hopea/deming pora 3/4 nopea teräs 118 astetta

Varastossa
Tuote: AD9TLY Malli: 4UM74

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennetty varren poranterä
Desimaaliekvivalentti0.7500
Mitan tyyppiMurto-osa (tuumaa)
Porakohta118 Tutkinnot
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus3.125 "
LuokkaYleinen tarkoitus
LuettelonumeroEi listattu
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus6"
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren tyyppiPyöreä
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiKokoHinta
WESTWARD 2UFX7 Hopea / deming-pora 1 1/16 pikateräs 118 astetta | AC3LAY 2UFX71.06251-1 / 16 "€103.37
WESTWARD 2UFX8 Hopea / deming-pora 1 1/8 pikateräs 118 astetta | AC3LAZ 2UFX81.12501.125 "€96.97
WESTWARD 2UFX9 Hopea / purupora 1 3/16 pikateräs 118 astetta | AC3LBA 2UFX91.18751.187 "€133.90
WESTWARD 2UFY1 Hopea / deming-pora 1 1/4 pikaterästä 118 astetta | AC3LBB 2 UFY11.25001.25 "€107.70
WESTWARD 2UFY2 Hopea / deming-pora 1 5/16 pikateräs 118 astetta | AC3LBC 2 UFY21.31251 5 / 16 "€227.36
WESTWARD 2UFY4 Hopea / purupora 1 7/16 pikateräs 118 astetta | AC3LBE 2 UFY41.43751.437 "€266.06
WESTWARD 2UFY5 Hopea / deming-pora 1 1/2 pikaterästä 118 astetta | AC3LBF 2 UFY51.50001.5 "€259.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4UM74 hopea/deming pora 3/4 nopea teräs 118 astetta
€44.89 / yksikkö