Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4PRF3 -iskuhylsysarja 3/8-käyttöinen 24 kpl | AD9DMT

WESTWARD 4PRF3 Impact Socket Set 3/8 Drive 24 kpl

Varastossa
Tuote: AD9DMT Malli: 4PRF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupistorasia
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Palojen lukumäärä24
SAE tai metrinenSAE ja metrinen
Socket Type6 pt vakio
Sisältää pistorasiatSAE: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 ; Mittaus: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Std. Mukana pistorasiatyylit6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2352
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoDrive TypeSuorittaa loppuunPalojen lukumääräSAE tai metrinenSocket TypeSisältää pistorasiatHinta
WESTWARD 21WL54 iskusarja 3/4-aseman 10 kpl | AB6KZY 21WL543 / 4 "-fosfaatti10metrinen6 pt Syvä27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm€279.02
WESTWARD 21WM43 -iskupistorasia 1-aseman 28 kpl | AB6LDU 21 WM431"-fosfaatti28SAE6 pt Std.7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-3/4, 2-7/8, 3, 3-1/8, 3-1/4, 3-3/8, 3-1/2"€1,930.73
WESTWARD 4PRC5 iskusarja 1/2 asemaa 19 kpl | AD9DMC 4PRC51 / 2 "-Mustaoksidi19SAE6 Pt Syvä3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"€282.19
WESTWARD 4PRE3 -istukkahylsysarja 1/4-aseman 48 kpl | AD9DMH 4 PRE31 / 4 "-Mustaoksidi48SAE ja metrinen6 pt vakio, 6 pt syvä6 pt Vakio: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ", 9/16" 6 Pt vakio: 4 , 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm 6 Pt. Syvä: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 "6 pistettä syvä: 4, 4.5 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,€296.56
WESTWARD 4PRE9 iskuruuvisarja 3/8 aseman 12 kpl | AD9DMP 4 PRE93 / 8 "-Mustaoksidi12SAE6 pt vakio5/16, 3/8, 7/16 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"€136.78
WESTWARD 4PRG3 iskuruuvisarja 1/2 asemaa 13 kpl | AD9DMY 4PRG31 / 2 "-Mustaoksidi13SAE6 Pt Syvä7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"€158.13
WESTWARD 4PRG5 iskuruuvisarja 1/2 asemaa 14 kpl | AD9DNA 4PRG51 / 2 "-Mustaoksidi14metrinen6 Pt Syvä10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm€111.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4PRF3 Impact Socket Set 3/8 Drive 24 kpl
€147.30 / yksikkö