Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4NZK2 -yhdistelmämutteriavain Metric 7-1 / 32in L | AD9BAC

WESTWARD 4NZK2 yhdistelmälaippamutteriavain Metric 7-1/32in L

Varastossa
Tuote: AD9BAC Malli: 4NZK2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty laippamutteriavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Joustava pää180 Tutkinnot
Pään koko13mm x 14mm
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus8.5
SAE tai metrinenmetrinen
Koko13 x 14 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 4NZK1 -yhdistelmämutteriavain Metric 6-35 / 64in L | AD9BAB 4 NZK17.510 x 12mm€13.89
WESTWARD 4NZK3 -yhdistelmämutteriavain Metric 7-39 / 64in L | AD9BAD 4 NZK39.2515 x 17 mm€16.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4NZK2 yhdistelmälaippamutteriavain Metric 7-1/32in L
€15.16 / yksikkö