Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MRW2 Magneettinen I -palkkitaso 48 Tuumaa | AD8UNZ

WESTWARD 4MRW2 magneettinen I-säde, taso 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8UNZ Malli: 4MRW2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräI-säteen taso
tarkkuus0.001
Värisininen
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus48 "
Magneetti tyyppiKuori
MateriaaliAlumiini
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä1
Plumb-injektiopullojen määrä2
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppitynnyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä (0)
    • Ominaisuudet: Täyspitkä magneettinauha

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 4MRV9 Magneettinen I-palkitason 48 tuuman päätykannet | AD8UNX 4MRV948 "€61.66
WESTWARD 4MRW1 Magneettinen I-palkkitaso 24 Tuumaa | AD8UNY 4MRW124 "€40.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MRW2 magneettinen I-säde, taso 48 tuumaa
€56.73 / yksikkö