Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MHE4 Kartiomainen rei'itys 0.401 tuumaa 6-1/2 tuumaa pyöreä | AD8TYW

WESTWARD 4MHE4 kartiomainen rei'itys 0.401 tuumaa 6-1/2 tuumaa pyöreä

Varastossa
Tuote: AD8TYW Malli: 4MHE4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen rei'itys
Kaulus tyyppiPyöreä
Kokonaispituus6.5 "
Varren muotoPyöreä
Varren koko0.401 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MHE4 kartiomainen rei'itys 0.401 tuumaa 6-1/2 tuumaa pyöreä
€18.91 / yksikkö