Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MHE2 Cut-off taltta 0.401 tuumaa 6-7/8 tuumaa pyöreä | AD8TYU

WESTWARD 4MHE2-leikkaustaltta 0.401 tuumaa 6-7/8 tuumaa pyöreä

Varastossa
Tuote: AD8TYU Malli: 4MHE2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisutaltta
Kaulus tyyppiPyöreä
Kokonaispituus6.875 "
Varren muotoPyöreä
Varren koko0.401 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MHE2-leikkaustaltta 0.401 tuumaa 6-7/8 tuumaa pyöreä
€16.22 / yksikkö