Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MHD9 kaapiva niittivasaran taltta 0.401 tuumaa | AD8TYR

WESTWARD 4MHD9 kaavin niittivasara taltta 0.401 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8TYR Malli: 4MHD9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaapiva niittivasaran taltta
Kaulus tyyppiPyöreä
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus6.25 "
Varren muotoPyöreä
Varren koko0.401 "
Kärjen leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MHD9 kaavin niittivasara taltta 0.401 tuumaa
€15.45 / yksikkö