Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MHC4 Taltta Ir 0.500 tuumaa 7 tuumaa | AD8TYB

WESTWARD 4MHC4 kulmataltta Ir 0.500 tuumaa 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8TYB Malli: 4MHC4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmainen taltta
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus7"
Varren muotoNeliö
Varren koko0.5 "
Varren tyyppiIR
Kärjen leveys1.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren muotoVarren tyyppiHinta
WESTWARD 4MHA3 Taltta B1 / cleco 0.500 tuumaa 7 tuumaa | AD8TXQ 4MHA3NeliöB1 / Cleco€14.20
WESTWARD 4MHA7 Taltta Fuji 0.500 Tuumaa 7 Tuumaa AD8TXV 4MHA7DiamondFuji€3.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MHC4 kulmataltta Ir 0.500 tuumaa 7 tuumaa
€14.98 / yksikkö