Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4LZA7 -iskupistorasiaadapteri 3/8 asema 3 l AD8TAR

WESTWARD 4LZA7 Iskupistorasian sovitin 3/8 Drive 3 L

Varastossa
Tuote: AD8TAR Malli: 4LZA7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskutulosovitin
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNainen
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Lähtöaseman koko1 / 2 "
Lähtöaseman tyyppiMies
Kokonaispituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0666
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöaseman kokoHinta
WESTWARD 4LZA6 -iskupistorasiaadapteri 3/8 asema 3 L | AD8TAQ 4LZA61 / 4 "€3.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LZA7 Iskupistorasian sovitin 3/8 Drive 3 L
€7.67 / yksikkö