Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4LXK6 iskuhylsy 1/2 tuuman asema 20mm 6kpl AD8RKZ

WESTWARD 4LXK6 Iskukanta 1/2 tuuman vetolaite 20 mm 6 pistettä

Varastossa
Tuote: AD8RKZ Malli: 4LXK6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliKromi molybdeeniterästä
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus3 5 / 16 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko20mm
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2691
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräMateriaaliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoPistorasian syvyysHinta
WESTWARD 4LXG3 iskutulppa 1/2 tuuman asema 1-1 / 16 tuuma 6 pistettä | AD8RJZ 4LXG3MustaIskuliitinKromi molybdeeniterästä2 53 / 64 "SAE1-1 / 16 "Syvä€13.90
WESTWARD 4LXG5 iskutulppa 1/2 tuuman asema 1-1 / 8 tuumaa 6 pistettä | AD8RKB 4LXG5MustaIskuliitinKromi molybdeeniterästä2 53 / 64 "SAE1.125 "Syvä€14.90
WESTWARD 4LXG7 iskutulppa 1/2 tuuman asema 1 tuuma 6 pistettä | AD8RKC 4LXG7MustaIskuliitinKromi molybdeeniterästä2 53 / 64 "SAE1"Syvä€11.71
WESTWARD 4LXG9 iskutulppa 1/2 tuuman asema 1/2 tuumainen 6 pistettä | AD8RKD 4LXG9MustaIskuliitinKromi molybdeeniterästä2 9 / 16 "SAE1 / 2 "Syvä€8.72
WESTWARD 4LXH1 iskutulppa 1/2 tuuman asema 10 mm 6 pistettä | AD8RKE 4LXH1MustaIskuliitinKromi molybdeeniterästä3 5 / 16 "metrinen10Syvä€7.63
WESTWARD 4LXH3 iskutulppa 1/2 tuuman asema 11/16 tuuma 6 pistettä | AD8RKF 4LXH3MustaIskuliitinKromi molybdeeniterästä3 17 / 64 "SAE11 / 16 "Syvä€9.06
WESTWARD 4LXH5 iskutulppa 1/2 tuuman asema 1-1 / 4 tuumaa 6 pistettä | AD8RKG 4LXH5MustaIskuliitinKromi molybdeeniterästä3 5 / 64 "SAE1.25 "Syvä€16.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LXK6 Iskukanta 1/2 tuuman vetolaite 20 mm 6 pistettä
€9.50 / yksikkö