Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4LXC2 hylsyavainsarja, 3/16 - 1/2 tuuman kantasarja, 1/4 tuuman veto | CH6KDD

WESTWARD 4LXC2 hylsyavainsarja, 3/16 - 1/2 tuuman kantasarja, 1/4 tuuman käyttö

Varastossa
Tuote: CH6KDD Malli: 4LXC2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsyavainsarja
Säiliön koko7 7/8" x 5" x 1 7/8"
container TyyppiMuovikotelo
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeKäsi
Suorittaa loppuunkromi
pään muotoPäärynä
Head TypeStandardi
EristettyEi
LukitusEi
MateriaaliAlloy Steel
MittaustyyppiMetrinen, SAE
Min. Valokaari5 astetta
Hammaspyörien lukumäärä84
Palojen lukumäärä27
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä6 6-piste
SuunnanvaihtoKyllä
Socket Type12 pistettä, 6 pistettä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMallicontainer TyyppiAseman kokoMittaustyyppiPalojen lukumääräkokovalikoimaSocket TypeHinta
WESTWARD 1EZR2 hylsyavainsarja, 5/32 - 9/16 tuuman kantasarja, 1/4 tuuman vetolaite, vetotyyppi Käsi | CH6JAF 1EZR2Muovikotelo1 / 4 "SAE275/32 "- 9/16"6-Point€134.98
WESTWARD 1EZR4 hylsyavainsarja, 3/16 - 9/16 tuuman kantasarja, 1/4 tuuman vetolaite, vetotyyppi Käsi | CH6JAG 1EZR4Muovikotelo1 / 4 "SAE253/16 "- 9/16"12-Point€93.61
WESTWARD 4LXA2 hylsyavainsarja, 3/8 - 1 1/4 kantasarja, 1/2 tuuman veto | CH6KDC 4LXA2Muovikotelo1 / 2 "SAE183/8 "- 1 1/4"6-Point€535.05
WESTWARD 4PL88 hylsyavainsarja, 3/8 - 7/8 tuuman kantasarja, 3/8 tuuman vetolaite, vetotyyppi Käsi | CH6KDF 4 PL88Muovikotelo3 / 8 "SAE123/8 "- 7/8"12-Point€56.06
WESTWARD 4PL90 hylsyavainsarja, 3/8 - 1 1/8 tuuman kantasarja, 1/2 tuuman vetolaite, vetotyyppi Käsi | CH6KDG 4 PL90Muovikotelo1 / 2 "SAE173/8 "- 1 1/8"12-Point€93.57
WESTWARD 4PL99 hylsyavainsarja, 3/16 - 7/8 tuuman kantasarja, 1/4 tuuman veto | CH6KDH 4 PL99Muovikotelo1/4 ", 3/8"SAE233/16 "- 7/8"12 pistettä, 6 pistettä€72.35
WESTWARD 4PM18 hylsyavainsarja, 5/32 - 7/8 tuuman kantasarja | CH6KDJ 4PM18Muovikotelo1/4", 3/8", 1/2"Metrinen, SAE89-12 pistettä, 6 pistettä€265.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LXC2 hylsyavainsarja, 3/16 - 1/2 tuuman kantasarja, 1/4 tuuman käyttö
€71.82 / yksikkö