Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4LVR4 lapio kahva 48 tuuman lasikuitu | AD8QZY

WESTWARD 4LVR4 lapion kahva 48 tuumaa lasikuitua

Varastossa
Tuote: AD8QZY Malli: 4LVR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLapion vaihtokahva
VäriKeltainen
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliLasikuitu w / polypropeeni-ulkotakki
Kahvan tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LVR4 lapion kahva 48 tuumaa lasikuitua
€61.71 / yksikkö