Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4KY14 Mittarilohko 1-2-3 | AD8LXP

WESTWARD 4KY14 Mittarilohko 1-2-3

Varastossa
Tuote: AD8LXP Malli: 4KY14

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi-kaksi-kolme Gage-lohko
Holes5 napautettua ja 18 käyttämätöntä
MateriaaliKarkaistu hiottu teräs
Toleranssi0.0001 "rinnakkaisuus, 55-60 RC-kovuus, 0.0001" neliö ja 0.0001 "tasaisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jauhatusvaihe (tuumaa) (1, 2, 3)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KY14 Mittarilohko 1-2-3
€78.82 / yksikkö