Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4KY13 Terässääntö Joustava 6 tuumaa 32/64ths/0.5/1mm | AD8LXN

WESTWARD 4KY13 teräsviiva, joustava 6 tuumaa 32/64ths/0.5/1mm

Varastossa
Tuote: AD8LXN Malli: 4KY13

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava sääntö
rakentaminenKarkaistu karkaistu teräs
Suorittaa loppuunHäikäisemätön satiinikromi
Valmistumisen tyyppi31
asteikko32., 64., 1/2 mm, 1 mm
Pituus150mm
merkinnätMikrohieno valmistuminen
Leveys13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0081
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KY13 teräsviiva, joustava 6 tuumaa 32/64ths/0.5/1mm
€16.45 / yksikkö