POWERS FASTENERS 52000-PWR jauhekäyttöinen työkalu puoliautomaattinen | AH2YMR 30TE19

POWERS FASTENERS 52000-PWR jauhekäyttöinen puoliautomaattinen työkalu

Varastossa
Tuote: AH2YMR Malli: 52000-PWRRistiviite: 30TE19

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€728.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJauhekäyttöinen työkalu
Työkalun pituus19.5
Työkalun paino13.2
TyyppiPuoliautomaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.625
Laivan korkeus (cm)42.67
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)11.68
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaliiperi kuormat: 0.27
    • Kiinnittimet: 0.3 pään tappi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun painoHinta
POWERS FASTENERS 52019-PWR Pulverikäyttöinen työkalu Puoliautomaattinen | AH2YMT 30TE20 52019-PWR13.1€1,232.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 52000-PWR jauhekäyttöinen puoliautomaattinen työkalu
€728.54 / yksikkö