Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4KY11 Magneettinen V-jalka 85 Lb Joustava Pylväs | AD8LXL

WESTWARD 4KY11 Magneettinen V-jalka 85 Lb Joustava Tolppa

Varastossa
Tuote: AD8LXL Malli: 4KY11

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettikanta
Pohjan koko2W x 2-1 / 2H
Magneettinen vedä85 paunaa
Kokonaispituus3.25 "
Rod Dia.0.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKokonaispituusRod Dia.Hinta
WESTWARD 4KU72 Magneettinen V-pohja 85 Lb: n hienosäätö | AD8KVP 4 KU722-11/32W x 1-13/16H2"0.39 "€42.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KY11 Magneettinen V-jalka 85 Lb Joustava Tolppa
€90.97 / yksikkö