Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4KU97 Sääntöteräs 6 tuuman tasku | AD8KWQ

WESTWARD 4KU97 Rule Steel 6 tuuman tasku

Varastossa
Tuote: AD8KWQ Malli: 4KU97

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskusääntö
rakentaminenKarkaistu karkaistu teräs
Suorittaa loppuunHäikäisemätön satiinikromi
asteikko64:s, 1 mm
Pituus150mm
merkinnätMikrohieno valmistuminen
Leveys13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0099
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KU97 Rule Steel 6 tuuman tasku
€12.11 / yksikkö