Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4KU96 Rule Steel 6 tuumaa 4r | AD8KWP

WESTWARD 4KU96 Rule Steel 6 tuumaa 4r

Varastossa
Tuote: AD8KWP Malli: 4KU96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä sääntö
rakentaminenKarkaistu karkaistu teräs
Suorittaa loppuunHäikäisemätön satiinikromi
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko8., 16., 32., 64.
Pituus150mm
merkinnätMikrohieno valmistuminen
Leveys19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0238
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KU96 Rule Steel 6 tuumaa 4r
€9.21 / yksikkö