Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4KU77 Vernier-jarrusatula 0-6 tuumaa 1.6 tuumaa D | AD8KVV

WESTWARD 4KU77 Vernier-satula 0-6 tuumaa 1.6 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AD8KVV Malli: 4KU77

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€90.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVernier paksuus
Suorittaa loppuunSatin Chrome
asteikko0.02 mm
Leuan syvyys1.76 "
MateriaaliKarkaistu ruostumaton teräs
ToimenpiteetUlkopuolella, sisällä, syvyys ja askel
alue0 - 150mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarkkuusluokitus (+/- 0.001 "/ 0.03 mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan syvyysalueHinta
WESTWARD 4KU76 Vernier-paksuus 0-12 tuumaa 2.5 tuumaa D | AD8KVU 4 KU762.18 "0 - 300mm€324.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KU77 Vernier-satula 0-6 tuumaa 1.6 tuumaa D
€90.13 / yksikkö