Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4KU76 Vernier-paksuus 0-12 tuumaa 2.5 tuumaa D | AD8KVU

WESTWARD 4KU76 Vernier-satula 0-12 tuumaa 2.5 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AD8KVU Malli: 4KU76

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€324.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVernier paksuus
Suorittaa loppuunSatin Chrome
asteikko0.02 mm
Leuan syvyys2.18 "
MateriaaliKarkaistu ruostumaton teräs
ToimenpiteetUlkopuolella, sisällä, syvyys ja askel
alue0 - 300mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8415
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarkkuusluokitus (+/- 0.001 "/ 0.03 mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan syvyysalueHinta
WESTWARD 4KU77 Vernier-jarrusatula 0-6 tuumaa 1.6 tuumaa D | AD8KVV 4 KU771.76 "0 - 150mm€90.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KU76 Vernier-satula 0-12 tuumaa 2.5 tuumaa D
€324.73 / yksikkö