Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4KTV3 -sarjan sarja BE | AD8KRN

WESTWARD 4KTV3 Starter Burr Set Series BE

Varastossa
Tuote: AD8KRN Malli: 4KTV3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAloitusjyrsinsarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
WESTWARD 2NXJ1 -sarjanpoistotyökalusarjan sarja BE AC2XTH 2NXJ1Karvanpoistotyökalun kahvasarja1€23.06
WESTWARD 3VB44 -poistotyökalusarja | AD2WAR 3VB44Purseenpoistotyökalusarja1€20.97
Kertakäyttöinen WESTWARD 3VB48 -puristin - 10 kpl pakkaus AD2WAW 3VB48Kertakäyttöinen purseenpoistotyökalusarja10€58.75
WESTWARD 4KTU9 purseenpoistokahvasarja BE | AD8KRK 4KTU9Karvanpoistokahva1€3.31
WESTWARD 4KTV1 purseenpoistotyökalusarja E 5 kpl | AD8KRL 4KTV1Purseenpoistotyökalusarja1€26.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KTV3 Starter Burr Set Series BE
€18.99 / yksikkö