Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4KG98 -pikaliitin Sarja M / f Ght Messinki | AD8HBT

WESTWARD 4KG98 Pikaliitinsarja M/f Ght Brass

Varastossa
Tuote: AD8HBT Malli: 4KG98

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPika-liitinsarja
YhteysGHT
Kytkimen kuvausMies / nainen automaattisella virrankatkaisulla
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kuvausHinta
WESTWARD 4KG97 pikaliitinsarja M/f Ght Brass | AD8HBR 1HLX4 4 kg 97Mies Nainen€13.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KG98 Pikaliitinsarja M/f Ght Brass
€15.07 / yksikkö