Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4FPV5 joustava magneetti neodyymi 24 tuumaa | AD7NVN

WESTWARD 4FPV5 joustava magneetti neodyymi 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7NVN Malli: 4FPV5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava magneetti
Halkaisija1 / 2 "
Kahvan tyyppiErgonomisesti suunniteltu, kumi
Pituus24 "
Nostokyky5 lb
MateriaaliNeodyymimagneetti on kiinnitetty tiiviisti kiinnitetyllä, anaerobisella liimalla.
Noutopituus24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 4FPU8 joustava magneetti neodyymi 20 tuumaa | AD7NVH 4FPU820 "€9.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4FPV5 joustava magneetti neodyymi 24 tuumaa
€11.48 / yksikkö