Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4FPV3 -nostomagneetti jatkeella 26 tuumaa | AD7NVM

WESTWARD 4FPV3-pikamagneetti jatkeella 26 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7NVM Malli: 4FPV3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNoutomagneetti jatkeella
Halkaisija3.5 "
Laajennettu pituus42 "
Kahvan tyyppiKumi
Pituus26 "
MateriaaliFretti-magneetin ruuvattava kotelo
ToimintaKierrä manuaalisesti
Noutopituus42 "
Vedon kapasiteetti3 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5715
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)67.82
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4FPV3-pikamagneetti jatkeella 26 tuumaa
€29.23 / yksikkö