Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4FPU9 liekkitarkastuspeili 9 3/4-28 1/2 In | AD7NVJ

WESTWARD 4FPU9 liekintarkastuspeili 9 3/4-28 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7NVJ Malli: 4FPU9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiekin tarkastuspeili
Kahvan tyyppiPVC-kumi
Pituus9 3/4 "- 28 1/2"
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)2 x 3-3 / 4
Akselin materiaaliKupari
Muotopitkulainen
Kääntyvä tyyppiPallonivel
TyyppiTeleskooppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4FPU9 liekintarkastuspeili 9 3/4-28 1/2 tuumaa
€25.34 / yksikkö