WESTWARD 48XK66 -lavatrukki, 2000 lb:n kantavuus, 72 tuumaa x 36 tuumaa x 11-1/2 tuumaa, muovia, 8 tuumaa | CV2AVG

WESTWARD 48XK66 alustatrukki, 2000 lb:n kantavuus, 72 tuumaa x 36 tuumaa x 11-1/2 tuumaa, muovia, 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CV2AVG Malli: 48XK66

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,320.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 48XK56 -lavatrukki, 1400 Lb:n kantavuus, 48 ​​tuumaa x 24 tuumaa x 14 tuumaa | CV2AVE 48XK56€1,000.76
WESTWARD 48XK69 tasotrukki, 1400 Lb:n kantavuus, 48 ​​tuumaa x 30 tuumaa x 11-1/2 tuumaa, kumia | CV2AVF 48XK69€1,296.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 48XK66 alustatrukki, 2000 lb:n kantavuus, 72 tuumaa x 36 tuumaa x 11-1/2 tuumaa, muovia, 8 tuumaa
€1,320.55 / yksikkö