WESTWARD 48RJ69 Kevyt arkku, punainen, 3 vetolaatikkoa, yläosa, 13-5/8 korkeus | AX3MFM

WESTWARD 48RJ69 Light Duty -arkku, punainen, 3 laatikkoa, yläosa, 13-5/8" korkeus

Varastossa
Tuote: AX3MFM Malli: 48RJ69

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€254.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRintakehä
Väripunainen
Konfigurointi22-3 / 8 "W keskipankki: (4) 10-3 / 4" D x 1-15 / 16 "H
Syvyys12-1 / 16 "
Laatikon kapasiteetti55 lb
Laatikon väripunainen
LaatikkotasotKuulalaakeri
TullimääräLight Duty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata21 ja 24
Kahvan muotoiluMuovi
Korkeus13.625 "
Kuormitusluokitus285 lb
LukitusjärjestelmäPutkimainen avaimen lukko
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä4
Kahvojen lukumäärä2
Tallennuskapasiteetti1225 ov. sisään.
Leveys25 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 48RJ69 Light Duty -arkku, punainen, 3 laatikkoa, yläosa, 13-5/8" korkeus
€254.35 / yksikkö