WESTWARD 45KK78 Tool Case, 16-3/4 x 8 x19-3/4 Inch Size, 38 Compartments, Black | CH3PWV 45KK78

WESTWARD 45KK78 työkalulaukku, 16-3/4 x 8 x19-3/4 tuumaa, 38 lokeroa, musta

Varastossa
Tuote: CH3PWV Malli: 45KK78Ristiviite: 45KK78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€346.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalu Case
Kehon viimeistelyKiiltävä
VäriMusta
KonfigurointiYksittäinen tapaus
kahvan pituus6"
Kahvan tyyppiEasy Grip Ergonominen kahva
Kahvan leveys1"
Kannen tyylisaranoitu
LukitusjärjestelmäYhdistelmä
MateriaaliMuovi
Osastojen lukumäärä38
Kahvojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys8"
Kokonaiskorkeus19-3 / 4 "
kokonaisleveys16-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1425

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 45KK78 työkalulaukku, 16-3/4 x 8 x19-3/4 tuumaa, 38 lokeroa, musta
€346.45 / yksikkö