Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 45J321 Keittiön oven/muotoilun leikkurisarja, osa 3 | AD6HHA

WESTWARD 45J321 Keittiön oven/muotoilijan leikkurisarja, osa 3

Varastossa
Tuote: AD6HHA Malli: 45J321

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€809.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiön oven ja muotoilijan leikkurisarja
MateriaaliKovametallia on kulunut
Palojen lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8207703040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 45J321 Keittiön oven/muotoilijan leikkurisarja, osa 3
€809.43 / yksikkö