Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 44ZD55 -kartioviila, yksiosainen ja leikattu | AH9VAZ

WESTWARD 44ZD55 kartioviila American Single Set and Cut

Varastossa
Tuote: AH9VAZ Malli: 44ZD55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartioviila
LeikkaustyyppiYksi
reunatAseta ja leikkaa
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluKaksikomponenttinen
Pituus6"
KuvioAmerikkalainen
Profiili nimiKolme neliötä
Profiilin muotoKolmion muotoinen
Hampaat tuumaa kohti51/52
Leveys11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppireunatPituusHampaat tuumaa kohtiHinta
WESTWARD 1NFT9 ohut kartiorivi, amerikkalainen 6 tuuman pituus | AB2RCL 1NFT9-Yksi leikkaus6"51€4.97
WESTWARD 1NFV1 erittäin ohut kartiorivi, amerikkalainen 6 tuuman pituus AB2RCM 1NFV1-Yksi leikkaus6"55€6.31
WESTWARD 26KP92 kartiotiedosto 7 tuuman kolmio | AH2FZJ 26 KP92Slim-7"45/50€7.49
WESTWARD 26KR02 kartiotiedosto 6 tuuman kolmio | AH2FZU 26KR02SlimYksi leikkaus6"50/55€10.85
WESTWARD 26KR06 kartiotiedosto 6 tuuman kolmio | AH2FZX 26KR06Extra SlimYksi leikkaus6"55/60€11.43
WESTWARD 30PA48 kartioviila American Double Extra Slim | AH2XNT 30PA48Kaksinkertainen ylimääräinen ohut-6"59€9.29
WESTWARD 30PA63 kartioviila American Double Extra Slim | AH2XPJ 30PA63Kaksinkertainen ylimääräinen ohut-7"56€10.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 44ZD55 kartioviila American Single Set and Cut
€9.62 / yksikkö