Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 26KP92 kartiotiedosto 7 tuuman kolmio | AH2FZJ

WESTWARD 26KP92 kartioviila 7 tuumaa kolmiomainen

Varastossa
Tuote: AH2FZJ Malli: 26KP92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartioviila
LeikkaustyyppiSlim
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus7"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoKolmion muotoinen
Suositeltu kahva1NFW5
Hampaat tuumaa kohti45/50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)23.8
Laivan leveys (cm)3.51
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppireunatPituusHampaat tuumaa kohtiHinta
WESTWARD 1NFT9 ohut kartiorivi, amerikkalainen 6 tuuman pituus | AB2RCL 1NFT9-Yksi leikkaus6"51€4.97
WESTWARD 1NFV1 erittäin ohut kartiorivi, amerikkalainen 6 tuuman pituus AB2RCM 1NFV1-Yksi leikkaus6"55€6.31
WESTWARD 26KR02 kartiotiedosto 6 tuuman kolmio | AH2FZU 26KR02SlimYksi leikkaus6"50/55€10.85
WESTWARD 26KR06 kartiotiedosto 6 tuuman kolmio | AH2FZX 26KR06Extra SlimYksi leikkaus6"55/60€11.43
WESTWARD 30PA48 kartioviila American Double Extra Slim | AH2XNT 30PA48Kaksinkertainen ylimääräinen ohut-6"59€9.29
WESTWARD 30PA63 kartioviila American Double Extra Slim | AH2XPJ 30PA63Kaksinkertainen ylimääräinen ohut-7"56€10.30
WESTWARD 44ZD55 -kartioviila, yksiosainen ja leikattu | AH9VAZ 44ZD55YksiAseta ja leikkaa6"51/52€9.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 26KP92 kartioviila 7 tuumaa kolmiomainen
€7.49 / yksikkö