WESTWARD 44YY25 kokoontaittuva porras, 2 askelmaa, 17 tuuman yläaskelman korkeus, 21 tuuman alaleveys, 300 lb:n kantavuus | CV2ANW

WESTWARD 44YY25 Folding Step, 2 Steps, 17 Inch Top Step Height, 21 Inch Bottom Width, 300 lb Load Capacity

Varastossa
Tuote: CV2ANW Malli: 44YY25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€308.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaittovaihe

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.92
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 44YY14 Folding Step, 4 Steps, 35 Inch Top Step Height, 22 1/2 Inch Bottom Width | CV2ANX 44VV14€462.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 44YY25 Folding Step, 2 Steps, 17 Inch Top Step Height, 21 Inch Bottom Width, 300 lb Load Capacity
€308.39 / yksikkö