WESTWARD 44YY14 Kokoontaittuva porras, 4 askelmaa, 35 tuuman yläaskelman korkeus, 22 1/2 tuuman alaleveys | CV2ANX

WESTWARD 44YY14 kokoontaittuva porras, 4 askelmaa, 35 tuuman yläaskelman korkeus, 22 1/2 tuuman alaleveys

Varastossa
Tuote: CV2ANX Malli: 44YY14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€462.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaittovaihe

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 44YY25 kokoontaittuva porras, 2 askelmaa, 17 tuuman yläaskelman korkeus, 21 tuuman alaleveys, 300 lb:n kantavuus | CV2ANW 44VV25€308.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 44YY14 kokoontaittuva porras, 4 askelmaa, 35 tuuman yläaskelman korkeus, 22 1/2 tuuman alaleveys
€462.14 / yksikkö