Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 44C510 rasvanippalevy 1/4 tuuman hopea - 25 kpl pakkaus | AD4UNV

WESTWARD 44C510 rasvaliittimen aluslevy, 1/4 tuuman hopea - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4UNV Malli: 44C510

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHopearasvainen aluslevy
Koko1 / 4 "-28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7616107090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
WESTWARD 44C504 rasvanippalevy 1/4 tuumaa musta - pakkaus 25 | AD4UNP 44C504Musta rasvanippalevy25€53.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 44C510 rasvaliittimen aluslevy, 1/4 tuuman hopea - 25 kpl pakkaus
€40.82 /pakkaus