Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 44C491 Rasvapistoolin vipu vihreä loppuu 8000 Psi | AD4UNB

WESTWARD 44C491 Rasvapistoolin vipu vihreät päät 8000 Psi

Varastossa
Tuote: AD4UNB Malli: 44C491
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
€77.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapuristin
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14 oz.
Rasvan aseen täyttöPatruuna, irtotavarana, täytepumppu
Rasvapistoolikahvan tyyliVipu
Letkun pituus12 "
Max. Käyttöpaine8000 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJäykkä putki- ja joustoletku
Putken pituus5-1 / 2 "
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos27
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Työkalun pituus16 "
Putken väriKirkas vihreällä putkella
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti0.037 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8467195030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihteleva / täysi aivohalvaus (vaihteleva aivohalvaus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineTyökalun pituusHinta
WESTWARD 15F202 -rasvapuristusvivun kahva 8000 Psi | AA6ZAL 15F2028000 psi-€56.16
WESTWARD 15F210 -rasvapuristusvivun kahva 10000 Psi | AA6ZAV 15F21010,000 psi14.5 "€52.11
WESTWARD 44C488 Rasvapistoolivipu, musta, loppuu 8000 psi | AD4UMY 44C4888000 psi16 "€71.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 44C491 Rasvapistoolin vipu vihreät päät 8000 Psi
€77.14 / yksikkö