Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 15F210 -rasvapuristusvivun kahva 10000 Psi | AA6ZAV

WESTWARD 15F210 Rasvapistoolin kahva 10000 Psi

Varastossa
Tuote: AA6ZAV Malli: 15F210
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
€52.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapuristin
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14 oz.
Rasvan aseen täyttöKasetti, irtotavarana
Rasvapistoolikahvan tyyliVipu
Max. Käyttöpaine10,000 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJäykkä putki
Putken pituus6"
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos28
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Työkalun pituus14.5 "
Putken väriHarmaa
PutkimateriaaliTeräs
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti1 cc

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihteleva / täysi aivohalvaus (täysi aivohalvaus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineTyökalun pituusHinta
WESTWARD 15F202 -rasvapuristusvivun kahva 8000 Psi | AA6ZAL 15F2028000 psi-€56.16
WESTWARD 44C488 Rasvapistoolivipu, musta, loppuu 8000 psi | AD4UMY 44C4888000 psi16 "€71.32
WESTWARD 44C491 Rasvapistoolin vipu vihreä loppuu 8000 Psi | AD4UNB 44C4918000 psi16 "€77.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 15F210 Rasvapistoolin kahva 10000 Psi
€52.11 / yksikkö