WESTWARD 440A57 Master Tool Set, SAE, Metric, kappalemäärä 204 | CD3VLC

WESTWARD 440A57 Master Tool Set, SAE, Metric, kappalemäärä 204

Varastossa
Tuote: CD3VLC Malli: 440A57

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€437.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaster-työkalusarja
Aseman koko1/2",1/4",3/8"
HexLyhyt varsi kuusiokoloavaimet
Mukana muut työkalut(22) Lyhytvartiset kuusikulmaiset avaimet, MM, SAE
Ei kipinöintiäEi
Kulutusosien määrä0
Erilaisten työkalujen määrä22
Palojen lukumäärä204
Pihtien lukumäärä0
Ruuvimeisselien lukumäärä0
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä171
Silmiinpistävien työkalujen määrä0
Jakoavainten lukumäärä11
Ensisijainen sovellusMekaanikko
SAE tai metrinenSAE, metrinen
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypintapaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.03

Tuotteen yksityiskohdat:

Westward 440A57 -päätyökalusarjaa käytetään monenlaisissa sovelluksissa, kuten putki-, sähkö-, korjaus- ja kiinnitystöissä.

Ominaisuudet:

  • Tämä Westward 440A57 -päätyökalusarja sisältää erilaisia ​​kuusioavaimia, pistorasioita sekä lisävarusteita ja jakoavaimia.
  • Sarja sisältää vetouralla olevat hylsyt, syvähylsyt, yhdistelmäavaimet, Phillips Bit -kannattimet, käyttöterän hylsyt, Drive Torx(R) -teräkannattimet.
  • Sen mukana tulee säilytyslaatikko, joka helpottaa työkalujen kuljettamista.

Standardit ja hyväksynnät:

  • KUTEN MINÄ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräEnsisijainen sovellusAvaimet mukanaHinta
WESTWARD 40JD43 Master Tool Set SAE ja Metric 148-osainen | AH9LJY 40JD431/2", 3/8", 1/4"148AmmattikäyttöönYhdistelmäavaimet: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15€202.22
WESTWARD 40JD52 Master Tool Set SAE ja Metric 70-osainen | AH9LKG 40JD523/8 ", 1/4"70AmmattikäyttöönYhdistelmäavaimet: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 10, 12, 13, 14, 15, 17€120.38
WESTWARD 40JD53 -mestarityökalusarja SAE ja metrinen 170-osainen AH9LKH 40JD531/2", 3/8", 1/4"170AmmattikäyttöönYhdistelmäavaimet: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15€275.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 440A57 Master Tool Set, SAE, Metric, kappalemäärä 204
€437.59 / yksikkö