WESTWARD 40JD53 -mestarityökalusarja SAE ja metrinen 170-osainen AH9LKH

WESTWARD 40JD53 Master Tool Set SAE ja Metric 170-osainen

Varastossa
Tuote: AH9LKH Malli: 40JD53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€275.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaster-työkalusarja
Aseman koko1/2", 3/8", 1/4"
Kulutusosien määrä0
Erilaisten työkalujen määrä0
Palojen lukumäärä170
Pihtien lukumäärä2
Ruuvimeisselien lukumäärä4
Pistorasioiden / lisävarusteiden määrä0
Silmiinpistävien työkalujen määrä0
Jakoavainten lukumäärä12
Pihdit mukana8 "pitkä nenä, 10" kieli ja ura
Ensisijainen sovellusAmmattikäyttöön
SAE tai metrinenSAE, metrinen
Ruuvimeisselit mukanaSL: 1/4 "x 4", 3/16 "x 3", Phillips: # 2 x4 ", # 1 x 3"
Sisältää työkalun säilytystyypintapaus
Avaimet mukanaYhdistelmäavaimet: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.955
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)30.73
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 3/8 tuumaa Aseman pistorasiat / lisävarusteet Mukana: 3/8 tuuman 12-pistekanta: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm, 3/8 "12-pistekanta: 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8, 3/8 "asema 6 -Pistorasian syvä 12, 13, 14, 16, 17 mm, 3/8 "käyttöinen 6-pistokanta syvällä 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3 / 4
    • 1/4 tuumaa Aseman pistorasiat / lisävarusteet Mukana: 1/4 tuuman 6-pistekanta: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1 / 2, 9/16, 1/4 "käyttöinen 6-pistorasia: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
    • 1/2 tuumaa Aseman pistorasiat / lisävarusteet Mukana: 1/2 tuuman 12-pistekanta: 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1/2 "12-pistekiinnitys: 15, 17, 18, 19, 21mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräEnsisijainen sovellusAvaimet mukanaHinta
WESTWARD 40JD43 Master Tool Set SAE ja Metric 148-osainen | AH9LJY 40JD431/2", 3/8", 1/4"148AmmattikäyttöönYhdistelmäavaimet: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15€202.22
WESTWARD 40JD52 Master Tool Set SAE ja Metric 70-osainen | AH9LKG 40JD523/8 ", 1/4"70AmmattikäyttöönYhdistelmäavaimet: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 10, 12, 13, 14, 15, 17€120.38
WESTWARD 440A57 Master Tool Set, SAE, Metric, kappalemäärä 204 | CD3VLC 440A571/2",1/4",3/8"204Mekaanikko-€437.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 40JD53 Master Tool Set SAE ja Metric 170-osainen
€275.10 / yksikkö