Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 440-2043 H3 Pistoke 6-32NC | AH9XFQ 45N013

WESTWARD 440-2043 H3 Pistoke 6-32NC

Varastossa
Tuote: AH9XFQ Malli: 440-2043Ristiviite: 45N013

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€9.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräH3-pistoke, 6-32NC
Sopii tuotemerkkiinLänteen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 440-2043 H3 Pistoke 6-32NC
€9.15 / yksikkö