Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 401K72 Räikkä ruuvitaltan kärkisarja, 32 in 1 ohjaintyyppi, magneettinen pidike | AX3LZV

WESTWARD Räikkä ruuvitaltan kärkisarja 401K72, 32 in 1 ohjaintyyppi, magneettinen pidike

Varastossa
Tuote: AX3LZV Malli: 401K72

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäava ruuvimeisselisarja
Kärkipidikkeen tyyppiMagneettinen
Aseman koko1 / 4 "
Kuljettajan tyyppi32 1-in
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluergonominen
Palojen lukumäärä32
Kokonaispituus9.625 "
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
hammastussuuntaaKyllä
Varren materiaaliAlloy Steel
Varren tyyppiVankka
Koot sisältyvätRakot 3-4, 5-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, Kytkin: 5/32 ", 3/16", Torx (R) T6, T7, T8, T10, T15 , T20, T25, kuusikulmainen: 1/8 ", 7/64", 3/32 ", 5/64", 9/64 ", 5/32", 3/16 ", Phillips # 0, # 1, # 2, # 3, neliö # 1, # 2, # 3
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD Räikkä ruuvitaltan kärkisarja 401K72, 32 in 1 ohjaintyyppi, magneettinen pidike
€24.91 / yksikkö