Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 401J64 Jobber-pituinen poranterä, 9/64 tuuman poranterä, 118 astetta. Pistekulma, nopea teräs

Varastossa
Tuote: CH6JRK Malli: 401J64

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
Bit tyyliKierre
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.1406
Poranterän koko9 / 64 "
Suorittaa loppuunHigh Speed ​​Steel
Huilun pituus1.75 "
Max. Poraussyvyys1.75 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2 7 / 8 "
Pistekulma118 astetta
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.9 / 64 "
Varren tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 401J64 Jobber-pituinen poranterä, 9/64 tuuman poranterä, 118 astetta. Pistekulma, nopea teräs
€1.34 / yksikkö