Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 401J62 Jobber-pituinen poranterä, 118 asteen kärkikulma, 1/32 tuuman varren halkaisija, HSS | CH3PWU 401J62

WESTWARD 401J62 Jobberin pituus poranterä, 118 asteen kärkikulma, 1/32 tuuman varren halkaisija, HSS

Varastossa
Tuote: CH3PWU Malli: 401J62Ristiviite: 401J62

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Poranterän koko1 / 32 "
Huilun pituus1 / 2 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus1-3 / 8 "
Varsi Dia.1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WESTWARD 401J50 Jobber-pituinen poranterä, 118 asteen kärkikulma, 1/16 tuuman varren halkaisija, HSS | CH3PWR 401J50 401J507 / 8 "1-7 / 8 "1 / 16 "€3.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 401J62 Jobberin pituus poranterä, 118 asteen kärkikulma, 1/32 tuuman varren halkaisija, HSS
€0.71 / yksikkö