WESTWARD 3ZC68 Ram -järjestelmä 4 tonnia | AD3GKC

WESTWARD 3ZC68 Ram System 4 tonnia

Varastossa
Tuote: AD3GKC Malli: 3ZC68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€580.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen huoltosarja
Koko4 sävyinen.
Max. Paine10,000 psi
Max. Työpaine10,000 psi
Palojen lukumäärä15
Tahti4 3 / 4 "
Iskunpituus4 3 / 4 "
TyyppiRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPalojen lukumääräTahtiHinta
WESTWARD 3ZC69 Ram -järjestelmä 10 tonnia | AD3GKD 3ZC6910 sävyinen.146"€716.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3ZC68 Ram System 4 tonnia
€580.39 / yksikkö