WESTWARD 3ZC69 Ram -järjestelmä 10 tonnia | AD3GKD

WESTWARD 3ZC69 Ram System 10 tonnia

Varastossa
Tuote: AD3GKD Malli: 3ZC69

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€716.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen huoltosarja
Koko10 sävyinen.
Max. Paine10,000 psi
Max. Työpaine10,000 psi
Palojen lukumäärä14
Tahti6"
Iskunpituus6"
TyyppiRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.5175
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)99.31
Laivan leveys (cm)44.7
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPalojen lukumääräTahtiHinta
WESTWARD 3ZC68 Ram -järjestelmä 4 tonnia | AD3GKC 3ZC684 sävyinen.154 3 / 4 "€580.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3ZC69 Ram System 10 tonnia
€716.18 / yksikkö