WESTWARD 3YU78 Lasikuitu jousen karhotin 3 tuumaa | AD3FKC

WESTWARD 3YU78 Lasikuitujousiharava 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3FKC Malli: 3YU78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€58.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeula-harava
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliLasikuitu
Kahvan tyyppiSuoraan
Piikkien pituus3"
Piikkien lukumäärä16
Piikkien kokonaisleveys16 "
PiikkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.791
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)160.78
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliPiikkien kokonaisleveysHinta
WESTWARD 1WG36 Tiivistetty puinen keula-karhotin 3 tuumaa | AB3ZQW 1WG36Tiivistetty puu16.5 "€75.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3YU78 Lasikuitujousiharava 3 tuumaa
€58.56 / yksikkö