WESTWARD 1WG36 Tiivistetty puinen keula-karhotin 3 tuumaa | AB3ZQW

WESTWARD 1WG36 Tiivistepinnoitettu puujousiharava 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ZQW Malli: 1WG36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€75.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeula-harava
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliTiivistetty puu
Kahvan tyyppiSuoraan
Piikkien pituus3"
Piikkien lukumäärä16
Piikkien kokonaisleveys16.5 "
PiikkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)171.2
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi8201300080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliPiikkien kokonaisleveysHinta
WESTWARD 3YU78 Lasikuitu jousen karhotin 3 tuumaa | AD3FKC 3VU78Lasikuitu16 "€58.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1WG36 Tiivistepinnoitettu puujousiharava 3 tuumaa
€75.13 / yksikkö