Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3FE96 vetonaula | AC9AQQ

WESTWARD 3FE96 vetonaula

Varastossa
Tuote: AC9AQQ Malli: 3FE96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNail Puller
Värisininen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus11 "
kokonaisleveys5 / 8 "
Pry Bar -alaluokkaKynsien vetimet
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus2.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3FE96 vetonaula
€24.66 / yksikkö